Marco Vionaro H63

Ref.: F900901745
Ver todas las versiones
FRMSYS-SET-VIONARO-SNOW-H6340KGNL500

Descripción

FRMSYS-SET-VIONARO-SNOW-H6340KGNL500
Marco Vionaro H63
Cajón inferior para alturas de instalación limitadas con todos los componentes necesarios en un set completo para facilitar la tramitación de pedidos
  • Enganche frontal atornillado
  • Interior y exterior recto a 90°
  • Anchura del marco compacta de 13 mm
  • No es necesario actuar sobre la base
  • Montaje frontal sin herramientas
  • Ajuste 3D integrado
  • Ajuste lateral: +/–1,5 mm
  • Ajuste de altura: +2/-1 mm
  • Ajuste de la inclinación: +2/-1 mm

Muebles de cocina


Incluido en la entrega: 1 par de marcos Vionaro H63 (1), 1 par de cierres suaves Dynapro (2), 1 par de tapas interiores de protección (3a), 1 par de sets de enganches frontales (3b), 1 par de fijaciones frontales atornilladas (3c)


  • Junto con la unidad de cierre suave Dynapro Tipmatic, el cajón completo se puede convertir en un sistema de apertura mecánico para frentes sin tirador (función Tipmatic combinada y amortiguación de cierre suave).

  • Se recomienda un conector de base frontal a partir de 600 mm KAB.

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Color

Blanco nieve, similar a RAL 9003
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

10 Uds
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

63 mm
Más Información
Scroll to top