Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut

Ref.: 0694459310

FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT (M4-M12)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA ESCAL SMARTSTEP DEEPCUT (M4-M12)
Broca helicoidal escalonada HSS SMART STEP Deepcut
La broca escalonada multiusos con recubrimiento de AlCrN y exclusiva tecnología SMART STEP para una excelente precisión y una gran versatilidad en chapa metálica. Además, por primera vez, permite perforar piezas de mayor espesor de acero convencional de hasta 1300 N/mm² de resistencia, fundición de hierro, aluminio, latón, bronce, plexiglás, plástico y madera.

Orificios circulares precisos

Sin necesidad de cambiar de herramienta y con tiempos de procesamiento de materiales más reducidos

  • Elimina la perforación previa con brocas de torsión más pequeñas, punteado preciso sin descentramiento
  • Ahorra tareas adicionales de desbarbado, ya que el diámetro del escalonamiento siguiente lleva a cabo esta función
  • Combina numerosos diámetros de orificio en una única herramienta
  • Punteado muy rápido y aceleración del proceso de perforación gracias a nuestros filos de corte de altas prestaciones y a la tecnología SMART STEP

Uso "inteligente", altamente versátil

  • Ahora también es adecuado para piezas de trabajo más gruesas con un espesor de material de hasta 10 mm (en comparación con las brocas escalonadas convencionales, que se limitan a chapa de hasta 4 mm de espesor)
  • Versión de diseño especial que combina todos los principales tamaños de orificio (Ø 3,3-10,2 mm) para roscas de orificio pasante de M4-M12 hasta 1.5xD en una sola herramienta
  • Para usarse con atornilladores con batería y taladros de mano, de columna y verticales.
  • A diferencia de lo que ocurre con las brocas sacabocados con perforadora sacabocados magnética, no provoca problemas de acceso en zonas difíciles (por ejemplo, en vigas T) ni dificultadas derivadas de una fuerza de adherencia baja

Perforación muy cómoda

  • Perforación sin esfuerzo
  • Funcionamiento extraordinariamente eficaz sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
  • No provoca deformación de la chapa metálica
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Durante el proceso de perforación, la herramienta sufre menos tensión

Revestimiento de protección contra el desgaste en varias capas, AlCrN

  • Resistencia a temperaturas extremadamente altas de hasta 1050 °C
  • Dureza de revestimiento muy elevada de 3.000 HV
  • Estructura multicapa para una extracción óptima de la viruta y mejores propiedades de corte (evita que el material se suelde)

Vástago de 3 caras

Evita el giro en el portabrocas, garantiza una transmisión de fuerza óptima y protege el portabrocas frente a daños

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de velocidades

  • No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica

  • Preste atención a la longitud total de la broca escalonada durante la perforación

Longitud del vástago

25 mm
Más Información

Superficie

AlCrN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

10.2 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

3.3 mm
Más Información

Material a procesar

AceroMaderaMadera duraMetal coladoMetal no ferroso
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

3,3-10,2 mm
Más Información

Catálogo General

0694459310

Ficha Técnica

388995562.pdf
Scroll to top