Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP

Ref.: 0694450640

FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6,5-40,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6,5-40,5MM
Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición

  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales
  • Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales
  • Se requiere el mínimo esfuerzo
  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
  • Gran reducción de la formación de rebabas

Tecnología SMART STEP

  • Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
  • Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
  • No provoca deformación de la chapa metálica
  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente
  • Sin traqueteo ni enganches en el material
  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos

Hélice espiral de rectificado profundo

Excelente eliminación de virutas

Vástago de 3 caras

  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de potencia
  • Protege el portabrocas de posibles daños
  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica

  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Altura de escalón

3.5 mm
Más Información

Longitud del vástago

24 mm
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

40.5 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

6.5 mm
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

12000 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

Paso del peldaño

0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroMaderaMetal coladoMetal no ferrosoPlástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

4 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

6,5-40,5 mm
Más Información

Catálogo General

0694450640

Ficha Técnica

32405337.pdf

Ficha Técnica

32405338.pdf
Scroll to top