FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-30MM Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.
Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición
Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales
Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales
Se requiere el mínimo esfuerzo
Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado
Gran reducción de la formación de rebabas
Tecnología SMART STEP
Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales
Punteado de precisión sin centrado ni graneteado
No provoca deformación de la chapa metálica
Perforación simple o ampliación de una perforación existente
Sin traqueteo ni enganches en el material
Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos
Hélice espiral de rectificado profundo
Excelente eliminación de virutas
Vástago de 3 caras
Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de potencia
Protege el portabrocas de posibles daños
El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante
Respete la tabla de número de revoluciones
No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica
La herramienta ideal para el mecanizado de chapa
Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.
Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
https://www.wurth.es/fresa-escalonada-smartstep-d6-30mm0694450630FRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-30MMFRESA ESCALONADA SMARTSTEP D6-30MM<br>Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP<br>Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.<br><p class="level1">Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición </p><ul><li>Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales</li><li>Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales</li><li>Se requiere el mínimo esfuerzo </li><li>Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado</li><li>Gran reducción de la formación de rebabas </li></ul><P></P><p class="level1">Tecnología SMART STEP</p><ul><li>Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales</li><li>Punteado de precisión sin centrado ni graneteado</li><li>No provoca deformación de la chapa metálica</li><li>Perforación simple o ampliación de una perforación existente </li><li>Sin traqueteo ni enganches en el material</li><li>Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos</li></ul><P></P><p class="level1">Hélice espiral de rectificado profundo </p><P>Excelente eliminación de virutas</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de potencia</li><li>Protege el portabrocas de posibles daños</li><li>El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo</li></ul><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><P></P><p class="level1">Disponible exclusivamente en Würth</p><br><ul><li>Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante</li><br/><li>Respete la tabla de número de revoluciones</li><br/><li>No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica</li></ul><br><ul><li>La herramienta ideal para el mecanizado de chapa</li><br/><li>Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.</li><br/><li>Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/549739573.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/549739573.jpg57014040050893050008089305001008930500072024-02-16T19:54:34+0000