Surtido de extractores de tornillos

Ref.: 0695684727
Ver todas las versiones
CJTO-MACHOS-IZQUIERDOS-8PIEZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-MACHOS-IZQUIERDOS-8PIEZAS
Surtido de extractores de tornillos
8 piezas
Consta de piezas en los tamaños del 1 al 8 (M3-M45) para extraer tornillos rotos o pernos roscados.
  • Acero al cromo-molibdeno, endurecido
  • Se suministra en caja de plástico

Perfore un orificio en la pieza que vaya a extraer como se muestra en la tabla y enrosque el extractor en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Si continúa apretando, la pieza rota se desenroscará sin dañar la rosca.

Material

CR-V-ST
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Contenido por juego

Tamaño 1 - 8
Más Información

Código del sistema armonizado

82075090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

822.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0695684727

Ficha Técnica

32405468.pdf
Scroll to top