Broca helicoidal escalonada TiAIN HSS Multi Performance

Ref.: 0694458412

FRESA ESCALONADA HSS MPERF TIALN D4-12

Descripción

FRESA ESCALONADA HSS MPERF TIALN D4-12
Broca helicoidal escalonada TiAIN HSS Multi Performance
La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento con revestimiento de TiAIN para una máxima vida útil ofrece un taladrado significativamente más rápido con un procesamiento silencioso y una formación de rebabas notablemente menor al tratar prácticamente cualquier material de paredes finas, como acero convencional con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, acero inoxidable, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos.

Vida útil 9 veces mayor y velocidad de corte hasta un 50% superior

En comparación con las brocas escalonadas convencionales no recubiertas

Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100% más rápido

Velocidad exclusiva de desbaste

Aceleración del proceso de taladrado general

Fuerzas de alimentación significativamente menores

Geometría de corte optimizada

  • Funcionamiento completamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
  • Sin deformación de la chapa metálica
  • Redondez del orificio mejorada
  • Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes

Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor

Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas

Vástago de 3 caras

  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
  • Transmisión óptima de fuerzas
  • Protección del portabrocas frente a daños
  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo

  • La refrigeración no es absolutamente necesaria, pero aumenta significativamente la vida útil

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de velocidad

  • No empuje durante la perforación de núcleo: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica

  • Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.

  • La última generación de brocas escalonadas multirrendimiento son ideales para el procesamiento de chapas metálicas, placas, perfiles y tuberías de aceros aleados convencionales con una resistencia de hasta 1300 N/mm2, aluminio, hierro, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 1300 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.

Altura de escalón

4 mm
Más Información

Longitud del vástago

24 mm
Más Información

Superficie

TiAlN
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Diámetro máximo de taladro

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo de taladrado

4 mm
Más Información

Zona de desbarbado en el diámetro

0 mm
Más Información

Paso del peldaño

1 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras
Más Información

Diámetro del vástago

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4-12 mm
Más Información
Scroll to top