FRESA ESCALONADA HSS PERF D6-37 Fresa helicoidal escalonada La última generación de brocas escalonadas Performance para una vida útil más larga, un taladrado significativamente más rápido con un funcionamiento suave y una formación muy reducida de rebabas al procesar piezas delgadas fabricadas en acero convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, fundición de hierro, latón, bronce, madera y plásticos.
Vida útil hasta 4 veces más prolongada
En comparación con las brocas escalonadas sin recubrimiento similares
Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido
Velocidad exclusiva de desbaste
Aceleración del proceso de taladrado general
Fuerzas de avance significativamente menores
Geometría de corte optimizada
Funcionamiento extraordinariamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo
Sin deformación de la chapa metálica
Redondez del orificio mejorada
Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes
Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor
Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas
Vástago de 3 caras
Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo
Transmisión óptima de fuerzas
Protección del portabrocas frente a daños
La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación
Asegúrese de que el avance sea uniforme
Respete la tabla de velocidades
No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica
Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.
La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
https://www.wurth.es/fresa-escalonada-hss-d6-37-mang-10-240694453637FRESA ESCALONADA HSS PERF D6-37FRESA ESCALONADA HSS PERF D6-37<br>Fresa helicoidal escalonada<br>La última generación de brocas escalonadas Performance para una vida útil más larga, un taladrado significativamente más rápido con un funcionamiento suave y una formación muy reducida de rebabas al procesar piezas delgadas fabricadas en acero convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm<SUP>2</SUP>, aluminio, fundición de hierro, latón, bronce, madera y plásticos.<br><p class="level1">Vida útil hasta 4 veces más prolongada</p><P>En comparación con las brocas escalonadas sin recubrimiento similares</P><P></P><p class="level1">Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido</p><P>Velocidad exclusiva de desbaste</P><P></P><p class="level1">Aceleración del proceso de taladrado general</p><P>Fuerzas de avance significativamente menores</P><P></P><p class="level1">Geometría de corte optimizada</p><ul><li>Funcionamiento extraordinariamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo</li><li>Sin deformación de la chapa metálica</li><li>Redondez del orificio mejorada</li><li>Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes</li></ul><P></P><p class="level1">Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor</p><P>Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas</P><P></P><p class="level1">Vástago de 3 caras</p><ul><li>Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo</li><li>Transmisión óptima de fuerzas</li><li>Protección del portabrocas frente a daños</li><li>La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo</li></ul><br><ul><li>Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación</li><br/><li>Asegúrese de que el avance sea uniforme</li><br/><li>Respete la tabla de velocidades</li><br/><li>No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica</li></ul><br><ul><li>Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos. </li><br/><li>La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm<SUP>2</SUP>, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm<SUP>2</SUP> pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/25156133.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/25156133.jpg0893050008089305001008930500072024-02-16T19:54:34+0000