Luz de trabajo LED a batería ERGOPOWER FLAP+

Ref.: 0827981000
Ver todas las versiones
FOCO LED PORTÁTIL ERGOPOWER FLAP
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FOCO LED PORTÁTIL ERGOPOWER FLAP
Luz de trabajo LED a batería ERGOPOWER FLAP+
La lámpara recargable (R) se puede recargar cuando se conecta a la red eléctrica (CA)
Cinco temperaturas de color diferentes, adecuadas para casi todos los oficios y aplicaciones
  • La tecnología de batería de iones de litio y su protección contra sobrecarga incorporada permite cargarla y utilizarla al mismo tiempo
  • 4 niveles de luz con función de memoria: 10 % (600 lm/16 h), 20 % (1200 lm/8 h), 40 % (2400 lm/4 h) y 100 % (6000 lm/2 h)
  • 5 temperaturas de color: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K y 6500 K
  • Frontales de cabeza de 90° articulado y 330° rotatorio
  • Con indicador de capacidad residual/estado de carga
  • Incluye: ERGOPOWER FLAP con trípode o soporte para patillas estándar, adaptador de alimentación con cable de conexión de 5 m

Para uso en interiores y exteriores.


Para conexión a la red eléctrica (IP20), utilícela solo en espacios secos o en interiores.


Cuando se conecta a la red eléctrica (modo de CA) con el cable de carga, solo hay disponibles dos niveles de brillo (1200 lúmenes y 600 lúmenes).



Cuando se incline por encima de 9°, fije el soporte al material de base con tornillos o clavos.

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Profundidad

108 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

Plástico/aluminio
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 20
Más Información

Nivel de potencia

45 W
Más Información

Anchura

102 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Temperatura mínima de carga

0 °C
Más Información

Tiempo de carga

5.5 h
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

14.8 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

1.2 m
Más Información

Flujo luminoso mínimo

600 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Período luminoso máximo

16 h
Más Información

Período luminoso mínimo

2 h
Más Información

Temperatura de carga máxima

30 °C
Más Información

Flujo luminoso máximo

6000 lm
Más Información

Diseño

Includes height-adjustable tripod 1.20–2.24 m
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

E
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

288 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

385 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5200 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4400.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

600 / 6000 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

102 x 1200 x 108 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

2-16 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

0 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827981000

Ficha Técnica

691132542.pdf

Manual instrucciones

Y1202512030200002467584662fb409f
Scroll to top