Luz de trabajo LED a batería

Ref.: 0981504118
Ver todas las versiones
FOCO LED ERGOPOWER MINI 10W

Descripción

FOCO LED ERGOPOWER MINI 10W
Luz de trabajo LED a batería
Ergopower Mini 10W
Luz de trabajo LED recargable, pequeña pero potente, puede soportar una alta exposición al polvo y al agua con un nivel de protección IP67

Fuente de luz LED SMD

Buen acondicionamiento térmico para ofrecer una salida de luz uniforme

Dos modos de luz

1000 lm y 500 lm

Cambio de modo

Luz completa – luz baja - apagada

Indicador de carga LED

4 LED en la parte posterior indican el estado de carga de la batería

Carga

Mediante cable de carga con conexión USB-C

Se puede utilizar con trípode

Soporte en la parte posterior con orificio M8

Dos potentes imanes en el soporte

Método de instalación adicional

Indicador de batería


  • Iones de litio: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh

  • Se suministra con cargador de 5V 1A con enchufe europeo y cable USB-C

Cable; Plug adapter

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Profundidad

45 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Sí
Más Información

Material

PLA
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

399 g
Más Información

Clase de protección IP

IP 67
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Anchura

144 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Peso

399 g
Más Información

Tiempo de carga

4.5 h
Más Información

Temperatura de color

6000 K
Más Información

Resistente a impactos

IK09
Más Información

Tensión nominal

5 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

100 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

500 lm
Más Información

Incluidos en la entrega

Cable; Plug adapter
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Período luminoso máximo

6 h
Más Información

Período luminoso mínimo

3 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

70
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Flujo luminoso máximo

1000 lm
Más Información

Diseño

CompactoCon empuñaduraPortátil
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Número de LED

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

100 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4400 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

399.000 g
Más Información

Conector de enchufe

Enchufe europeo tipo C
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

500 / 1000 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

144 x 100 x 45 mm
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

3-6 h
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top