Foco de trabajo LED inalámbrico MULTIMATCH

Ref.: 0827981330
Ver todas las versiones
FOCO-LED-A-BATERIA-MULTIMATCH3

Descripción

FOCO-LED-A-BATERIA-MULTIMATCH3
Foco de trabajo LED inalámbrico MULTIMATCH
Luz diurna (función ALL DAYLIGHT): cinco temperaturas de color diferentes entre las que elegir, que van desde el blanco cálido (2500 K) para superficies claras hasta el blanco frío (6500 K) para superficies oscuras.
  • SISTEMA DUAL 2 en 1 con batería reemplazable. Se puede utilizar con la batería o conectada directamente a la fuente de alimentación. El cargador se puede conectar directamente al foco y utilizar como fuente de alimentación.
  • La tecnología de batería de iones de litio y la protección de sobrecarga integrada permiten a los usuarios cargar el foco (utilizando la batería de reserva) y seguir trabajando al mismo tiempo el foco puede permanecer conectado a la red en todo momento)
  • Cinco niveles de luz: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % y 100 %
  • Pantalla de estado de carga/capacidad residual
  • Aplicación de control de luz por BLUETOOTH®: ajuste y controle fácilmente hasta cuatro focos MULTIMATCH
  • Función de reserva de batería integrada: el foco continúa funcionando hasta una hora con un flujo luminoso de 1000 lúmenes, sin batería ni conexión a la red eléctrica
  • Pack de baterías reemplazables
  • Batería externa integrada y puerto USB de 5 V/1 A (p. ej., para cargar smartphones)
  • Ángulo de proyección infinitamente ajustable
  • Carcasa robusta (moldeo por inyección de aluminio)

Luz altamente especializada para el detallado de vehículos y la igualación de colores. Para inspeccionar la superficie de la pintura tras el pulido. Marcas de lijado, hologramas pulidos y arañazos se hacen fácilmente visibles. Para uso en interiores y exteriores.


Foco de trabajo LED inalámbrica MULTIMATCH, batería externa, cargador (sistema de carga SPS) con cable de 5 m H05RN-F2x0,75 mm²

Temperatura de funcionamiento mínima

-10 °C
Más Información

Profundidad

104 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Cargador de tipo de protección IP

IP 67
Más Información

Nivel de potencia

30 W
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Temperatura mínima de carga

0 °C
Más Información

Tipo de cable

H05RN-F2x0.75 mm²
Más Información

Tiempo de carga

1.5 h
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Temperatura de color

2500 K
Más Información

Resistente a impactos

IK07
Más Información

Tensión nominal

11.1 V/CC
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Flujo luminoso mínimo

300 lm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Tipo de dispositivo

501
Más Información

Período luminoso máximo

15 h
Más Información

Período luminoso mínimo

1.5 h
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

96
Más Información

Tipo de lámpara

COB LED
Más Información

Temperatura de carga máxima

40 °C
Más Información

Temperatura de color 2

6500 K
Más Información

Flujo luminoso máximo

3000 lm
Más Información

Tensión mínima de carga

100 V/CA
Más Información

Peso de la base de apoyo

22 g
Más Información

Longitud del cable de alimentación

5 m
Más Información

Tipo de protección IP, lámpara

IP 67
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Clase de eficiencia energética

F
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión máxima de carga

240 V/CA
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4000 mAh
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2721.000 g
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Temperatura de color seleccionable

2500/6500 K
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Flujo luminoso mínimo/máximo

300 / 3000 lm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

230 x 240 x 104 mm
Más Información

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA
Más Información

Período luminoso mínimo/máximo

1,5-15 h
Más Información

Temperatura de carga mínima/máxima

0 hasta 40 °C
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información
Scroll to top