FOCO DE TRABAJO M-CUBE POWERQUAD M
Compacto, ligero, potente y duradero.
PANTALLA FRONTAL CON CUBIERTA OPALESCENTE
Emite luz suave proyectando menos sombra.
Menor deslumbramiento = menos fatiga visual.
AMPLIA SUPERFICIE DE LUZ
LEDs SMD distribuidos en una amplia superficie, no puntuales como los COB LED.
Luz de trabajo más homogénea y con menos deslumbramiento: más cómoda para la vista.
COLOR DE LA LUZ EN KELVIN
5.000 Kelvin “daylight“ – tipo de luz óptima recomendada para trabajar.


*El producto no incluye baterías ni cargador.
COMPATIBILDAD Y REPARABILIDAD
Compatible con nuestras baterías M-CUBE de 18V.
La pantalla frontal y la cubierta de la batería son reemplazables.
REGULADOR TÁCTIL
Ajuste de intensidad sin niveles predeterminados (de 5% a 100%). De 200 a 4.000 lúmenes. La luz parpadea al alcanzar el nivel mínimo o máximo de brillo.
ASA DE TRANSPORTE Y APOYO
Ángulo de iluminación ajustable en 6 posiciones para adaptar el foco de forma óptima.
Montaje en trípode sin necesidad de herramientas (hasta 2 focos) mediante el raíl Art. 0981180591.
*Promoción exclusiva en nuestra web y app. No acumulable a otras promociones. Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar la promoción.