FOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 20W Foco de trabajo LED Ergopower Dual de 20 W Luz de trabajo LED recargable
Equipamiento
El sistema de gestión independiente de la batería logra una doble función:
Gracias a su sistema de gestión independiente de la batería, el foco de trabajo también se puede utilizar mientras el cable de carga está conectado y el foco se está cargando = uso dual. Con el uso dual solo se tardan 5,5 horas en cargar completamente el foco de trabajo
Panel difusor de alta calidad para evitar el brillo
3 horas de funcionamiento por carga a 2000 lúmenes en modo de alta luminosidad
3 horas de funcionamiento por carga a 2000 lúmenes en modo de alta luminosidad
Indicador de nivel de batería (durante carga y descarga)
Tanto con modo de carga mediante vehículo como con modo de carga por fuente de alimentación de CA
Toma de carga USB disponible, funcionamiento como batería externa
Empuñadura ergonómica
Orificio de fijación para trípode
Especificación
Lámparas de trabajo equipadas con LED SMD; no es necesario reemplazar la fuente de luz
Carcasa resistente de 2 componentes de aluminio/caucho
Intensidad de la luz ajustable
Modos de interruptor: luz alta - luz baja - apagado
Se entrega con cargador de coche con entrada de 12-24 V/CC y entrada de enchufe de cable de CA
https://www.wurth.es/foco-de-trabajo-led-ergopower-dual-20w0981509120FOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 20WFOCO TRABAJO LED ERGOPOWER DUAL 20W<br>Foco de trabajo LED<br>Ergopower Dual de 20 W<br>Luz de trabajo LED recargable<br><p class="level1">Equipamiento</p><ul><li>El sistema de gestión independiente de la batería logra una doble función:</li><li>Gracias a su sistema de gestión independiente de la batería, el foco de trabajo también se puede utilizar mientras el cable de carga está conectado y el foco se está cargando = uso dual. Con el uso dual solo se tardan 5,5 horas en cargar completamente el foco de trabajo</li><li>Panel difusor de alta calidad para evitar el brillo</li><li>3 horas de funcionamiento por carga a 2000 lúmenes en modo de alta luminosidad</li><li>3 horas de funcionamiento por carga a 2000 lúmenes en modo de alta luminosidad</li><li>Indicador de nivel de batería (durante carga y descarga)</li><li>Tanto con modo de carga mediante vehículo como con modo de carga por fuente de alimentación de CA</li><li>Toma de carga USB disponible, funcionamiento como batería externa</li><li>Empuñadura ergonómica</li><li>Orificio de fijación para trípode</li></ul><p class="level1">Especificación</p><ul><li>Lámparas de trabajo equipadas con LED SMD; no es necesario reemplazar la fuente de luz </li><li>Carcasa resistente de 2 componentes de aluminio/caucho </li><li>Intensidad de la luz ajustable</li><li>Modos de interruptor: luz alta - luz baja - apagado</li><li>Se entrega con cargador de coche con entrada de 12-24 V/CC y entrada de enchufe de cable de CA</li></ul><br><P>Batería Li-Ion de 7,2 V y 7800 mAh</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/13412487.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/13412487.jpg0981509004/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Productos/Equipamiento de taller/Lámparas de trabajo, baterias, cargadores/Luces para el lugar de trabajo/Batería de luz de trabajo1708112416000