Alfombra antifatiga premium, diseño cerrado

Ref.: 0957590200
Ver todas las versiones
FLRMAT-RUBBER-CLOSE-BLACK-TILE

Descripción

FLRMAT-RUBBER-CLOSE-BLACK-TILE
Alfombra antifatiga premium, diseño cerrado
Esterilla de goma NBR para aplicaciones de altas prestaciones en estaciones de trabajo secas y húmedas.

Las alfombras antifatiga ayudan a mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo de pie. Las propiedades de las alfombras ayudan a proteger la espalda y las articulaciones.

El sistema modular de azulejos consta de secciones centrales y de bordes. Los módulos están dentados en los bordes y se pueden unir con ranuras.

Los azulejos y los módulos de borde se pueden cortar a algún tamaño en base a una cuadrícula de 30 cm.

Material

RBR
Más Información

Longitud

90 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Azulejos
Más Información

Ergonomía (sistema de puntos)

4 de 5 puntos
Más Información

Anchura

90 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia al desgaste (sistema de puntos)

5 de 5 puntos
Más Información

Grosor

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10000.000 g
Más Información

Resistencia al deslizamiento (sistema de puntos)

4 de 5 puntos
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

160 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 160 °C
Más Información

Longitud x anchura x espesor

900 x 900 x 16 mm
Más Información
Scroll to top