Banda para bordes

Ref.: 0957590205
Ver todas las versiones
BORDE-PLASTICO-FRLMAT-RBR-PREM-BLCK-F

Descripción

BORDE-PLASTICO-FRLMAT-RBR-PREM-BLCK-F
Banda para bordes
Para el perfil final de la alfombra antifatiga de goma Premium

La banda puede acortarse al tamaño que se desee y está disponible en diseños macho y hembra.

Material

RBR
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Diseño

Hembra
Más Información

Anchura

7.5 cm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

401699970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

1000 x 75 x 18 mm
Más Información
Scroll to top