Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195103
RACOR ESPIGA LISA 90º 5/16X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 5/16X10MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

61.5 mm
Más Información

Tamaño

5
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Longitud 2

31.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Altura

37.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195103

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top