Racor a presión, extremo tubular

Ref.: 0866175104
RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/8X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA RECTA 3/8X10MM
Racor a presión, extremo tubular
Recto

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

10 mm
Más Información

Longitud

71.3 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

37.8 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866175104

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top