Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195100
RACOR ESPIGA LISA 90º 1/4X6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 1/4X6MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1/4 in
Más Información

Diámetro del tubo

6 mm
Más Información

Longitud

63.5 mm
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Anchura nominal DN

DN 6
Más Información

Longitud 2

33.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

6L
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

Altura

34.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195100

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top