Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195112
RACOR ESPIGA LISA 90º 1X28MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 1X28MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Longitud

129 mm
Más Información

Paso

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195112

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top