Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195110
RACOR ESPIGA LISA 90º 5/8X18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 5/8X18MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

82.5 mm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Longitud 2

44.0 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.000 g
Más Información

Altura

55.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195110

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top