Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195107
RACOR ESPIGA LISA 90º 1/2X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 1/2X12MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

82 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Longitud 2

46.5 mm
Más Información

Conexión de tubo

12S
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.000 g
Más Información

Altura

41.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195107

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top