Racor de presión, extremo tubular, 90°

Ref.: 0866195105
RACOR ESPIGA LISA 90º 3/8X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 90º 3/8X12MM
Racor de presión, extremo tubular, 90°
Codo de 90°

Conector para tubo DIN 2353 para anillo de corte y tuerca de unión, serie ligera

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Diámetro del tubo

12 mm
Más Información

Longitud

66.5 mm
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Longitud 2

33.0 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Altura

43.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866195105

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top