Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Ref.: 0866185103
RACOR ESPIGA LISA 45º 5/16X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 45º 5/16X10MM
Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Diámetro en pulgadas

5/16 in
Más Información

Longitud

82.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Paso

10 mm
Más Información

Conexión de tubo

10L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866185103

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top