Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Ref.: 0866185109
RACOR ESPIGA LISA 45º 1/2X18MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 45º 1/2X18MM
Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Longitud

101.5 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Paso

18 mm
Más Información

Conexión de tubo

18L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866185109

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top