Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Ref.: 0866185105
RACOR ESPIGA LISA 45º 3/8X12MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR ESPIGA LISA 45º 3/8X12MM
Racor de presión, extremo tubular, 45 grados

Diámetro en pulgadas

3/8 in
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Paso

12 mm
Más Información

Conexión de tubo

12L
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866185105

Ficha Técnica

98470707.pdf
Scroll to top