Racor para brida

Ref.: 0866462008
BRIDA 90º SAE3000 5/8"(16)-1/2 30,2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 90º SAE3000 5/8"(16)-1/2 30,2
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 de 90°
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Diámetro en pulgadas

5/8 in
Más Información

Grosor de la brida

6.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

30.2 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1/2 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Peso del producto (por artículo)

310.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866462008

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top