Racor para brida

Ref.: 0866422212
BRIDA RECTA SAE3000 3/4"(20)-3/4 38,1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECTA SAE3000 3/4"(20)-3/4 38,1
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 recta
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Diámetro en pulgadas

3/4 in
Más Información

Grosor de la brida

6.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

38.1 mm
Más Información

Longitud

92.6 mm
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

3/4 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 19
Más Información

Longitud 2

46.6 mm
Más Información

Paso

3/4 in
Más Información

Diámetro nominal

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866422212

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top