Racor para brida

Ref.: 0866442614
BRIDA 45º SAE3000 1"(25)-3/4 38,1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45º SAE3000 1"(25)-3/4 38,1
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida FL3 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Grosor de la brida

6.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

38.1 mm
Más Información

Longitud

127.5 mm
Más Información

Tamaño

16
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

3/4 in
Más Información

Longitud 2

72.5 mm
Más Información

Paso

1 in
Más Información

Diámetro nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información

Altura

28.0 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866442614

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top