Racor para brida

Ref.: 0866442004
BRIDA 45º SAE3000 1/2"(12)-5/8 34
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA 45º SAE3000 1/2"(12)-5/8 34
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida FL3 de 45°
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • Sin junta tórica

Diámetro en pulgadas

1/2 in
Más Información

Grosor de la brida

6.7 mm
Más Información

Diámetro de la brida

34.0 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

5/8 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 13
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866442004

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top