Racor para brida

Ref.: 0866422816
BRIDA RECTA SAE3000 1"1/4(32)-1" 44,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BRIDA RECTA SAE3000 1"1/4(32)-1" 44,5
Racor para brida
SAE J518 - SERIE 3000
Brida, FL3 recta
  • SAE J518
  • Serie 3000 = 3000 psi
  • No hay junta tórica

Grosor de la brida

8.0 mm
Más Información

Diámetro de la brida

44.5 mm
Más Información

Diámetro de brida en pulgadas

1 in
Más Información

Anchura nominal DN

DN 32
Más Información

Diámetro

44.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

260.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866422816

Ficha Técnica

649566916.pdf
Scroll to top