Filtro plegado plano ANTS 18-36 L COMPACTO

Ref.: 5701459102
FILTRO-PLEGADO-PES-PARA-ANTS-36

Descripción

FILTRO-PLEGADO-PES-PARA-ANTS-36
Filtro plegado plano ANTS 18-36 L COMPACTO

1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Compatible con

ANTS 18 L COMPACT
Más Información

Apto para aspiradora

ANTS 18 L COMPACT
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Peso del producto (por artículo)

167.000 g
Más Información
Scroll to top