Patín protector para muebles, patín Natural

Ref.: 0683550082
Ver todas las versiones
FIELTRO NATURAL BLANCO-D25MM

Descripción

FIELTRO NATURAL BLANCO-D25MM
Patín protector para muebles, patín Natural
para insertar en el módulo base

Patín protector para todas las superficies lisas y macizas, como piedra natural y mosaicos, baldosas de terracota, PVC, linóleo y lamas de madera

Material

PLA
Más Información

Color

Blanco, natural
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.960 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información
Scroll to top