Material |
Plástico - poliamida PA |
Color |
Negro |
Diámetro del orificio |
4 mm |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
392630000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.540 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0683550066 |