EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION

Ref.: 071452 32
Ver todas las versiones
EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR ROTULA DE DIRECCION

Ancho de fijación externa

40 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

24 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

70 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Longitud del husillo

135 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2907.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07145232

Ficha Técnica

32408907.pdf
Scroll to top