Extensión flexible de 1/2 pulg.

Ref.: 1952001276
Ver todas las versiones
EXTENSIÓN FLEXIBLE DE 1/2"

Descripción

EXTENSIÓN FLEXIBLE DE 1/2"
Extensión flexible de 1/2 pulg.
Para uniones atornilladas de muy difícil acceso que requieren pares de apriete elevados
Para fijaciones de acceso extremadamente difícil y apretadas a pares elevados
  • El cuadradillo con elemento abisagrado permite trabajar en ángulo

Tipo de punta

Corte cuadrado
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

351 Nm
Más Información

Rango de giro

90 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

627.800 g
Más Información
Scroll to top