Surtido de remaches ciegos de plástico

Ref.: 5964050001
Ver todas las versiones
CJTO REMACHES PLASTICO - 151 PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO REMACHES PLASTICO - 151 PZS
Surtido de remaches ciegos de plástico
151 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
Manguito: PA negro, vástago: POM negro

Contenido:

  • 25 remaches ciegos de plástico (1.5-4.5) de 3,9 x 15,6 mm
  • 25 remaches ciegos de plástico (1.5-4.5) de 4,9 x 15,8 mm
  • 25 remaches ciegos de plástico (3.0-5.0) de 4,9 x 17,2 mm
  • 25 remaches ciegos de plástico (2.8-5.0) de 5,8 x 19,0 mm
  • 25 remaches ciegos de plástico (4.0-10.0) de 6,3 x 25,2 mm
  • 25 remaches ciegos de plástico (2.5-5.0) de 6,6 x 17,3 mm
  • 1 remachadora manual

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

151 Uds
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Polioximetileno - POM
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2470.000 g
Más Información

Material del mandril

Poliamida
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5964050001

Ficha Técnica

118231016.pdf
Scroll to top