Conexión de 1/2"

Ref.: 071512 171
Ver todas las versiones
EXT-12IN-4PT-38IN-4PT-L600M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXT-12IN-4PT-38IN-4PT-L600M
Conexión de 1/2"
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316
  • Superficie: Cromada
  • Accionamiento: Interior cuadrado de 1/2"
  • Acogida: Cabeza cuadrada

Adaptador para insertos de llave de vaso

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

600 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

647.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071512171

Ficha Técnica

32408814.pdf
Scroll to top