Caja vacía

Ref.: 0633003001
ESTUCHE MET VACIO 25 BROCAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESTUCHE MET VACIO 25 BROCAS
Caja vacía
Para broca helicoidal DIN 338
Caja vacía compacta para brocas helicoidales DIN 338, compatible con el sistema ORSY®
  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros surtidos de ORSY® en el maletín del sistema de Würth o en cajones en el carro de taller
  • Gracias a una junta optimizada y a un nuevo cierre, el estuche también se puede abrir en el cajón de herramientas
  • Diseño moderno con superficies escalonadas que permiten apilar varios estuches de diferentes tamaños
  • El estuche de sistema se puede etiquetar individualmente en la etiqueta

Profundidad

67 mm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

165 mm
Más Información

Adecuado para

Broca espiral, diámetro 1,0-13,0 x 0,5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

317.000 g
Más Información

Altura

113 mm
Más Información

Número de ranuras

25 Uds
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0633003001

Ficha Técnica

32405269.pdf

Ficha Técnica

32405215.pdf

Ficha Técnica

32405259.pdf
Scroll to top