CAJA-VACIA-BROCAS-14PCS Caja vacía Para brocas para machos de máquina Estuche vacío compacto para macho de máquina M3-M12 de acuerdo con DIN 371/ 376 y machos de roscar en espiral de orificio central de acuerdo con DIN 338, adecuado para el sistema ORSY®.
Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros surtidos de ORSY® en el maletín del sistema de Würth o en cajones en el carro de taller
Gracias a una junta optimizada y a un nuevo cierre, el estuche también se puede abrir en el cajón de herramientas
Diseño moderno con superficies escalonadas que permiten apilar varios estuches de diferentes tamaños
La caja de sistema se puede etiquetar individualmente en la etiqueta
https://www.wurth.es/caja-vacia-brocas-14pcs-10633002004CAJA-VACIA-BROCAS-14PCSCAJA-VACIA-BROCAS-14PCS<br>Caja vacía<br>Para brocas para machos de máquina<br>Estuche vacío compacto para macho de máquina M3-M12 de acuerdo con DIN 371/ 376 y machos de roscar en espiral de orificio central de acuerdo con DIN 338, adecuado para el sistema ORSY<SUP>®</SUP>.<br><ul><li>Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros surtidos de <SUP>ORSY®</SUP> en el maletín del sistema de Würth o en cajones en el carro de taller</li><li>Gracias a una junta optimizada y a un nuevo cierre, el estuche también se puede abrir en el cajón de herramientas</li><li>Diseño moderno con superficies escalonadas que permiten apilar varios estuches de diferentes tamaños</li><li>La caja de sistema se puede etiquetar individualmente en la etiqueta</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/97737839.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/97737839.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Procesamiento materiales, set/surtido/Productos/Procesamiento de materiales/Procesamiento materiales, set/surtido/Procesamiento materiales, set/surtido/Productos/Procesamiento de materiales/Procesamiento materiales, set/surtido/Procesamiento materiales, set/surtido/Empty box material processing1708113283000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!