Espuma para pistolas 1C PURlogic Flex

Ref.: 08921429
Ver todas las versiones
ESPUMA PU PURLOGIC FLEX 750ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESPUMA PU PURLOGIC FLEX 750ML
Espuma para pistolas 1C PURlogic Flex
Espuma monocomponente de excelente calidad para aislamiento de juntas y uniones

Recomendada por expertos y por los fabricantes líderes de ventanas

Elasticidad muy alta

  • Extraordinariamente flexible, lo que evita de forma significativa el riesgo de rotura del cordón de espuma. (Aprox. el triple de flexibilidad que las espumas de PU disponibles en el mercado).
  • Evita los puentes térmicos

Apta para uso en invierno

  • Hasta -15 °C de temperatura ambiente y en la superficie
  • Hasta 0 °C de temperatura de lata
  • Todavía elástica incluso a temperaturas bajo cero

Propiedades probadas del producto

  • Ensayos en componentes
  • Aislamiento acústico de juntas y uniones
  • Conductividad térmica
  • Permeabilidad al aire
  • Permeabilidad al vapor de agua
  • Propiedades de bajo consumo probadas
  • Certificado de prueba general emitido por organismos de la construcción
  • Certificación EMICODE

Estructura de espuma uniforme y de celda fina

Resistente al paso del tiempo

Alto grado de vaciado

Este producto está clasificado según EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® es un sistema independiente de etiquetado de bajas emisiones basado en valores límite y de prueba establecidos.


Agite enérgicamente el bote 20 veces antes de usar. Las superficies deben estar limpias, ser sólidas y no contener restos de polvo o grasa. Imprimación de superficies altamente absorbentes. Las superficies de adhesión deben humedecerse con agua antes de aplicar la espuma. Humedézcalas nuevamente si se aplican varios cordones de espuma. Enrosque la lata al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. La espuma continúa expandiéndose después de la aplicación. Retire inmediatamente las salpicaduras de espuma con PURLOGIC CLEAN, n.º de art. 0892 160. Limpie bien la pistola y la válvula después de su uso. Si necesita interrumpir el trabajo, deje la lata puesta y gire el tornillo dosificador completamente para cerrar y sellar la pistola. Si la pistola no está destinada a utilizarse durante un periodo prolongado, debe enjuagarse de la siguiente manera: Atornille rápidamente el limpiador de espuma de PU con el adaptador de tornillo en la pistola. Tire del gatillo hasta que salga líquido transparente. Además, elimine con cuidado los residuos de espuma del exterior de la pistola utilizando un limpiador de espuma de PU. El contenido de la lata debe utilizarse en un plazo de 4 semanas.


Para aislar y rellenar juntas de ventanas, aberturas de tuberías, aberturas de pared, juntas de pared, cavidades, camiones refrigerados, refrigeradores, acabados de techo, persianas y alféizares.


Cumple los requisitos RAL para el aislamiento de capa media.


Se adhiere al hormigón, la piedra, el PVC duro, el metal y la madera. No se adhiere al polietileno, a la silicona, al PTFE ni a la grasa. PURLOGIC FLEX se puede aplicar con PURLOGIC Xpress y PURLOGIC. Es necesario aplicar imprimación previa a bases porosas y absorbentes. La espuma sin endurecer no debe entrar en contacto con el adhesivo húmedo.

Resistencia completa

12 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima para latas

30 °C
Más Información

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

25 kPa
Más Información

Resistencia a la compresión

5 N/cm²
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

de acuerdo con DIN 53421
Más Información

Base química

Poliuretano
Más Información

Rendimiento aproximado en metros

21 m
Más Información

Estructura de celdas

Media fina
Más Información

Condiciones de resistencia completa

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones para el rendimiento

a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado

30 l
Más Información

Sin HCFC

Sí
Más Información

Condiciones de densidad

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Color

Gris
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

-15 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura

25.1 %
Más Información

Temperatura ambiental óptima máxima para el procesamiento

25 °C
Más Información

Condiciones de estructura de celdas

probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima para latas

5 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

42 kPa
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con la norma DIN EN 13501, según el informe de la
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento óptima para latas

20 °C
Más Información

Densidad

25 kg/m³
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima óptima de la superficie

25 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de capacidad de corte

a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Cambio máximo de volumen

5 %
Más Información

Sin FC

Sí
Más Información

Conductividad térmica λ

0.035 W/(m*K)
Más Información

Densidad moldeada

24 kg/m³
Más Información

No tiene adherencia después

7 min
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Sí
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

750 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Temperatura ambiental máxima para el procesamiento

35 °C
Más Información

Peso del contenido

764 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima óptima de la superficie

5 °C
Más Información

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

-15 °C
Más Información

Condiciones de aislamiento acústico de las juntas

de acuerdo con la norma ISO 717-1
Más Información

Resistencia a la cizalladura

3 N/cm²
Más Información

Se puede cortar después

40 min
Más Información

Temperatura ambiental óptima mínima para el procesamiento

5 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin HFC

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39095090
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

Aislante acústico para articulaciones

62 dB
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura de 0 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Densidad/condiciones

25 kg/m³ / a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento

-15 hasta 35 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima para latas

5 hasta 30 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con la norma DIN EN
Más Información

Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones

30 l / a 23 °C y 50 % de humedad, en forma liberada
Más Información

Capacidad de carga completa/condiciones

12 h / a 23°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Estructura de celdas/condiciones

Media fina / probado de acuerdo con los métodos de prueba de
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

-15 hasta 35 °C
Más Información

Aislamiento acústico de las juntas/condiciones

62 dB / de acuerdo con la norma ISO 717-1
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Temperatura ambiental óptima mínima/máxima para el procesami

5 hasta 25 °C
Más Información

Temperatura de la superficie óptima mínima/máxima para el pr

5 hasta 25 °C
Más Información

Sin adherencia/condiciones

7 min / a 23 °C y una humedad del 50 %
Más Información

Área de descargas

Certificado Emicode EN

539926453.pdf

Certificado de producto

575971862.pdf

Catálogo General

08921429

Ficha Técnica

32405689.pdf

Ficha Técnica

32405691.pdf

Hoja de datos de seguridad

05312460.PDF
Scroll to top