ESPONJA-ABRASIVA-GRANO-FINO-P500 Esponja para lijar para vehículos Lijado en zonas de difícil acceso como empuñaduras de manillas de puertas, paragolpes y rejillas del radiador.
Método de trabajo seguro
Esta esponja para lijar se puede doblar sin torceduras gracias al material de espuma
El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo
Con compensación de presión, absorbente y permeable
La homogeneidad estructural del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.
Ideal para el lijado húmedo y en seco.
Grano fino K280: Para lijar nuevas piezas compuestas, imprimaciones industriales, masillas y para el lijado previo a la aplicación de masilla
Grano extrafino K500: Para lijar pintura antigua, daños en la pintura, imprimaciones y para el lijado fino previo al pintado
Grano superfino K1000: Para lijar pequeños retoques, pintura antigua, masilla y para la preparación del mateado
Grano microfino K1500: Para lijar pequeños retoques, masilla y pintura nueva, y para eliminar la suciedad incrustada y el efecto de cuarteado
https://www.wurth.es/esponja-abrasiva-grano-fino-p5000587002ESPONJA-ABRASIVA-GRANO-FINO-P500ESPONJA-ABRASIVA-GRANO-FINO-P500<br>Esponja para lijar para vehículos<br>Lijado en zonas de difícil acceso como empuñaduras de manillas de puertas, paragolpes y rejillas del radiador.<br><p class="level1">Método de trabajo seguro</p><ul><li>Esta esponja para lijar se puede doblar sin torceduras gracias al material de espuma</li><li>El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo</li></ul><P></P><p class="level1">Con compensación de presión, absorbente y permeable</p><P>La homogeneidad estructural del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.</P><br><P>Ideal para el lijado húmedo y en seco.</P><br><ul><li>Grano fino K280: Para lijar nuevas piezas compuestas, imprimaciones industriales, masillas y para el lijado previo a la aplicación de masilla</li><br/><li>Grano extrafino K500: Para lijar pintura antigua, daños en la pintura, imprimaciones y para el lijado fino previo al pintado</li><br/><li>Grano superfino K1000: Para lijar pequeños retoques, pintura antigua, masilla y para la preparación del mateado</li><br/><li>Grano microfino K1500: Para lijar pequeños retoques, masilla y pintura nueva, y para eliminar la suciedad incrustada y el efecto de cuarteado</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/121472167.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/121472167.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Lijado manual/Productos/Procesamiento de materiales/Amoladoras y pulidoras/Lijado manual/Esponja de lija1708113142000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!