Tornillo de ajuste con hexágono interior con dentado

Ref.: 024425 5
Ver todas las versiones

ESP-ISO4029-A2-1,3-M2,5X5

Descripción

ESP-ISO4029-A2-1,3-M2,5X5
Tornillo de ajuste con hexágono interior con dentado
ISO 4029, acero inoxidable A2, 21H, común

La clase de dureza 21H corresponde a una dureza de 210 HV



Nota:


Los espárragos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.



ISO 4029 sustituye a DIN 916 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Material

A2
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Profundidad de accionamiento

2 mm
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

DIN de referencia

916
Más Información

Tipo de cabeza

Sin cabeza
Más Información

Diámetro nominal

2.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS1.3
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro dentado

1.2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta filo anular
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

0.45 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Categoría de dureza

21H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.113 g
Más Información

ISO

4029
Más Información

Normas

ISO 4029
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M2,5
Más Información

Catálogo General

0244255
Scroll to top