Escariador de máquina NC HSCO WN, H7

Ref.: 0620101000
Ver todas las versiones
ESCARIAD-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCARIAD-HSCO-DIN1835A-H7-D10,0-L133/38
Escariador de máquina NC HSCO WN, H7
Universal
Consigue un valor de tolerancia para orificios H7
  • Diseño compatible con NC similar al DIN 212 (forma D) con diámetro de eje uniforme para montaje estandarizado, especialmente con portaherramientas expandibles hidráulicos o portaherramientas de alta precisión.
  • Diseño de ranuras retorcidas
  • Hélice a izquierdas para máxima concentricidad y fiabilidad del proceso
  • No se necesitan soportes especiales

Consulte el manual de mecanizado para conocer el tamaño reducido inicial necesario para la primera perforación.


  • Especialmente indicado para cortes con interrupciones, por ejemplo, en ranuras longitudinales y orificios transversales

  • Materiales en los que puede trabajarse: Apto para todos los metales ferrosos, metales no ferrosos y acero

Diámetro del filo de corte

10.00 mm
Más Información

Profundidad máxima de perforación (D)

8xD
Más Información

Comportamiento de fricción (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Longitud

133 mm
Más Información

Velocidad de fricción (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Longitud del filo de corte

38 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro del agujero

9.80 mm
Más Información

Tolerancia del diámetro del filo de corte

h7
Más Información

DIN

212 similar
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de nitruro < 1300 N/mm²Aceros estructurales generalesAceros inoxidables > 850 N/mm²Aceros inoxidables < 850 N/mm²Aceros templados aleados < 1000 N/mm²Aceros templados no aleados < 1000 N/mm²Aleaciones de titanioAluminioCobreFundición de hierro maleableFundición grisLatónPlásticosTitanio
Más Información

Tolerancia del diámetro del vástago

h6
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

10.0 mm
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Suministro de refrigerante

Exterior
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Tipo de orificio

Orificio de holgura
Más Información

Proyección de longitud

93 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Número de filos de corte

6 Uds
Más Información

Tolerancia de ajuste

H7
Más Información

Diámetro

10.00 mm
Más Información

Tipo de ranura

Giro a la izquierda, 8°
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAluminioCobreLatónMetal coladoPlásticoTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico DIN 6535-HA
Más Información

Normas

DIN 212 similar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0620101000

Ficha Técnica

32405471.pdf
Scroll to top