-MET-NC-90DGR-WN-HSCO-TIALN-D10, Broca de puntear NC 90° HSCo WN tipo RN TiAlN Para taladros de centraje, geometría de la punta de 90°.
Geometría de punta exactamente centrada con filo de cincel
Para un taladrado fácil y una alta precisión geométrica del orificio de centrado.
Extraordinaria estabilidad
Las ranuras de virutas cortas proporcionan a la broca una estabilidad adicional.
Recubrimiento de TiAlN
Recubrimiento de protección contra el desgaste con una dureza de 3600 HV.
Resistencia térmica de hasta 900 °C
Larga vida útil
El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil.
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
https://www.wurth.es/bo-zent-met-nc-90grd-wn-hsco-tialn-d100636441000-MET-NC-90DGR-WN-HSCO-TIALN-D10,-MET-NC-90DGR-WN-HSCO-TIALN-D10,<br>Broca de puntear NC 90° HSCo WN tipo RN TiAlN<br>Para taladros de centraje, geometría de la punta de 90°.<br><p class="level1">Geometría de punta exactamente centrada con filo de cincel</p><P>Para un taladrado fácil y una alta precisión geométrica del orificio de centrado. </P><p class="level1">Extraordinaria estabilidad</p><P>Las ranuras de virutas cortas proporcionan a la broca una estabilidad adicional. </P><p class="level1">Recubrimiento de TiAlN</p><ul><li>Recubrimiento de protección contra el desgaste con una dureza de 3600 HV.</li><li>Resistencia térmica de hasta 900 °C</li></ul><P></P><p class="level1">Larga vida útil</p><P>El acabado HC (corte de alta velocidad) y la geometría precisa del filo de corte asociado garantizan una calidad uniforme del orificio de perforación, a la vez que aseguran un alto grado de precisión y una larga vida útil.</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p><br><P>Para acero inoxidable y acero.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/172087.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/172087.jpg08930501/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Productos/Procesamiento de materiales/Brocas y cinceles/Brocas para metal/Broca de centraje, metal2024-02-16T19:53:35+0000