ESCALERA-PROFESIONAL-4-PELD Escalera de tijera con peldaños de aluminio/plástico con plataforma Ligera, robusta y funcional, con una gran plataforma y varias áreas de almacenamiento.
Plataforma extragrande con superficie texturizada para trabajar de forma segura y cómoda, incluso durante periodos largos
Peldaños de hasta 125 mm de profundidad y texturizados para un alto nivel de seguridad y una base cómoda y segura
Prácticas áreas de almacenamiento en la barra de seguridad para destornilladores y consumibles.
Bandeja de almacenamiento de gran tamaño para herramientas eléctricas, herramientas manuales y consumibles, así como dos cajones cubiertos para piezas pequeñas.
El sistema de seguridad de la plataforma se bloquea automáticamente para evitar que la escalera de tijera se caiga durante el trabajo.
Asa en el punto óptimo de carga para un manejo fácil y ergonómico.
El sistema de bloqueo integrado en el asa mantiene los rieles laterales juntos de forma segura durante el transporte.
Los rieles laterales especialmente diseñados de perfil de aluminio extruido proporcionan una alta resistencia a la torsión y estabilidad.
Las superficies anodizadas de los rieles laterales aumentan la durabilidad de la escalera y evitan que las manos se ensucien durante el uso.
Las patas de plástico antideslizantes garantizan un apoyo seguro y son fáciles de sustituir.
https://www.wurth.es/escalera-profesional-4-pelda-os096297478ESCALERA-PROFESIONAL-4-PELDESCALERA-PROFESIONAL-4-PELD<br>Escalera de tijera con peldaños de aluminio/plástico<br>con plataforma<br>Ligera, robusta y funcional, con una gran plataforma y varias áreas de almacenamiento.<br><ul><li>Plataforma extragrande con superficie texturizada para trabajar de forma segura y cómoda, incluso durante periodos largos</li><li>Peldaños de hasta 125 mm de profundidad y texturizados para un alto nivel de seguridad y una base cómoda y segura</li><li>Prácticas áreas de almacenamiento en la barra de seguridad para destornilladores y consumibles.</li><li>Bandeja de almacenamiento de gran tamaño para herramientas eléctricas, herramientas manuales y consumibles, así como dos cajones cubiertos para piezas pequeñas.</li><li>El sistema de seguridad de la plataforma se bloquea automáticamente para evitar que la escalera de tijera se caiga durante el trabajo.</li><li>Asa en el punto óptimo de carga para un manejo fácil y ergonómico.</li><li>El sistema de bloqueo integrado en el asa mantiene los rieles laterales juntos de forma segura durante el transporte.</li><li>Los rieles laterales especialmente diseñados de perfil de aluminio extruido proporcionan una alta resistencia a la torsión y estabilidad.</li><li>Las superficies anodizadas de los rieles laterales aumentan la durabilidad de la escalera y evitan que las manos se ensucien durante el uso.</li><li>Las patas de plástico antideslizantes garantizan un apoyo seguro y son fáciles de sustituir.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/675396247.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/675396247.jpg061341506071401 556096380 976023535 35/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Escaleras y escalones/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Escaleras y escalones/Escalera de tijera con plataforma1708112479000