Papel de limpieza

Ref.: 096380 976
Ver todas las versiones
RC1 ROLLO PAPEL PARA PRRC1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RC1 ROLLO PAPEL PARA PRRC1
Papel de limpieza
Soporte para rollo de papel higiénico
Alta capacidad de absorción y resistente a desgarros
  • Alta capacidad de absorción
  • Prácticamente sin pelusas
  • Compatible para uso con alimentos

Este papel de limpieza es adecuado para limpiar superficies en una amplia variedad de aplicaciones (vehículos, metalurgia, montaje de cocinas).
La suciedad, como el aceite y la grasa, se puede retirar con el papel de limpieza. Gracias a la alta resistencia del material, también es posible limpiar materiales gruesos de la superficie como virutas y bordes.

Material

100 % de fibras recicladas
Más Información

Diseño

Artículo en rollo
Más Información

Anchura

205 mm
Más Información

Número de chapas

500 Uds
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Número de capas

2 Uds
Más Información

Descripción de tipo

RC1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1206.500 g
Más Información

Altura

205 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096380976

Ficha Técnica

32411564.pdf

Ficha Técnica

32411587.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top