Escalera telescópica de aluminio

Ref.: 0962931453
Ver todas las versiones
ESCALERA WURTH MULTIFUNCION 4X3
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ESCALERA WURTH MULTIFUNCION 4X3
Escalera telescópica de aluminio
Estándar
Para un uso flexible como escalera apoyada, independiente y escalera de tijera

Ahorro de espacio en los vehículos y durante el almacenaje

  • Desmontable y plegable

Fácil de usar, duradera y segura

  • Ajuste de altura sencillo y seguro mediante asas de malla
  • Mecanismo de bloqueo fiable con núcleo de acero para el ajuste de altura
  • Escalera ajustable en incrementos de 250 mm

Gran resistencia al doblado

  • Los peldaños de la escalera interior están hechos de perfiles laminados
  • Largueros de aluminio extruídos

Alta rigidez torsional

  • Brida cuádruple / presión de la unión de larguero/peldaño

Seguridad de la base

  • Pies de escalera antideslizante
  • Pies y calzado en escalera antideslizante

Seguridad de pisada

  • Peldaños ranurados

Para un uso flexible como escalera apoyada, independiente y escalera de tijera.


El ancho de esta escalera telescópica no corresponde a la nueva versión de la norma DIN EN 131. Todavía está pendiente una regulación definitiva sobre el ancho exigido, que se espera conocer a finales de 2018. Las juntas deben limpiarse y lubricarse con regularidad.

Altura de trabajo máx. como escalera de tijera

2.22 mm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera estándar

2.10 m
Más Información

Altura de soporte máx. como caballete de montaje

0 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura como escalera estándar

555 mm
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Altura mín. como escalera de tijera

0.90 m
Más Información

Anchura (parte superior) como escalera de tijera

355 mm
Más Información

Longitud de transporte

1.00 m
Más Información

Número de peldaños

4 x 3
Más Información

Longitud de zancada máx. como escalera de tijera

1.08 m
Más Información

Altura transversal

0 mm
Más Información

Altura de pie máx. como escalera de tijera

0.72 m
Más Información

Longitud de zancada mín. como escalera de tijera

0.73 m
Más Información

Distancia de peldaño

280 mm
Más Información

Anchura (parte inferior) como escalera de tijera

555 mm
Más Información

Altura de soporte mín. como caballete de montaje

0 mm
Más Información

Longitud máxima como escalera estándar

2.92 m
Más Información

Longitud mínima como escalera estándar

1.85 m
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera de tijera

2.72 m
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Altura de transporte

0.20 mm
Más Información

Altura de alcance máx. como escalera estándar

4.10 m
Más Información

Anchura de transporte

0.55 m
Más Información

Altura vertical mín. como escalera de tijera

0.90 m
Más Información

Altura máx. como escalera de tijera

1.40 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11000.000 g
Más Información

Altura vertical máx. como escalera de tijera

1.40 m
Más Información

Longitud mínima/máxima como escalera estándar

1,85-2,92 m
Más Información

Anchura (parte inferior/superior) como escalera de tijera

555/355 mm
Más Información

Altura de soporte mín./máx. como caballete de montaje

0-0 mm
Más Información

Longitud de zancada mín./máx. como escalera de tijera

0,73-1,08 m
Más Información

Altura mín./máx. como escalera de tijera

0,90-1,40 m
Más Información

Altura vertical mín./máx. como escalera de tijera

0,90-1,40 m
Más Información

Dimensión de transporte

1000 x 550 x 0,20 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

528783307.pdf

Certificado Dekra

530498630.pdf

Catálogo General

0962931453

Ficha Técnica

32411013.pdf
Scroll to top