Pata de repuesto

Ref.: 0962931940
Ver todas las versiones
ET-FUSS-LTR-62X50X30MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ET-FUSS-LTR-62X50X30MM
Pata de repuesto
Para escaleras de aluminio

Material

PE/TPE
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

62 x 50 x 30 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0962931940

Ficha Técnica

32411021.pdf

Ficha Técnica

32411022.pdf
Scroll to top