Anchura del perfil |
25 mm |
Altura del perfil |
64 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
PL |
Longitud |
4.1 m |
Número de peldaños |
2 x 14 |
Altura de trabajo |
4.43 m |
Longitud de zancada |
2.72 m |
Anchura (inferior) |
0.81 m |
Altura del soporte |
2.93 m |
Distancia de peldaño |
283 mm |
Peso |
17.0 kg |
Área de soporte según TRBS 2121-2 |
No |
Altura del peldaño |
28 mm |
Anchura (parte superior) |
0.31 m |
Altura de alcance |
4.93 m |
Profundidad de peldaño |
28 mm |
Capacidad de carga |
150 kg |
Estándar EN |
131 |
Código del sistema armonizado |
76169990990 |
Peso del producto (por artículo) |
15000.000 g |
Altura, vertical |
3.88 m |
Medidas de riel |
64 mm x 25 mm |
Normas |
EN 131 |
Anchura (parte inferior)/anchura (parte superior) |
0,81/0,31 m |
Dimensiones del peldaño |
28 x 28 mm |
| 627053347.pdf | |
| 202863822.pdf | |
Manual instrucciones |
670885497.pdf |
Catálogo General |
0962931114 |
Ficha Técnica |
32411020.pdf |
Ficha Técnica |
32411022.pdf |