Sistema láser
-
COMPROBADOR DE BATERÍAS DIGITAL
Referencia: 0772800100Dispositivo de comprobación de baterías de 6 a 12 V y de sistemas de carga de 12 a 24 V.
Características:
• Compatibilidad con baterías de tipo:VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM.
• Protección de polaridad inversa.
• Posibilidad de realizar pruebas sin retirar la batería.
• Ajuste automático de tiempo y comprobaciones al realizar pruebas.
• Cable de longitud 1.7 m.
• Tensión mínima de medición de 1.5 V.
• Impresora térmica integrada.
• Fuente de energía propia.
• Pantalla LCD de 16 dígitos retroiluminada.
Ventajas:
• Compatibilidad con todas las baterías comunes.
• Previene accidentes por un mal conectado de las pinzas.
• Mínimo tiempo y esfuerzo requerido para realizar pruebas.
• Comprobación de baterías muy descargadas con tensión mínima de 1,5 V.
• Impresora sin necesidad de tinta.
• Múltiples impresiones posibles.
• Las pruebas no afectan a la tensión de la batería.
• Ajuste de iluminación, lenguaje, día y hora.
Beneficios:
• Las protecciones electrónicas previenen averías en el dispositivo.
• Optimiza el tiempo de uso del dispositivo.
• Permite comprobar un amplio rango de tipos de baterías, independientemente de su estado de carga.
• Permite documentar múltiples pruebas con resultados claros.
Aplicaciones:
Comprobación del estado de la batería, estado de carga, amperaje de arranque en frio,voltaje de arranque y puente rectificador.
Tolerancias de medición:
± 5 % de la corriente de arranque en frío (CCA).
± 0.05 V.
Fuente de alimentación:
4 x 1.5 V Pilas alcalinas tipo LR6 – AA (aprox .500 impresiones).
Rango de temperatura de trabajo: 0 a 50°C.
Dimensiones: 250 x 135 x 65mm.
Longitud del cable: aprox.1.7m.
Peso: 1.000g.
Material no incluido en 0772 800 100:
4 Pilas alcalinas (Art. Nº 0827 112).
6 rollos de papel termal (Art. Nº 0764 95 002). -
ROLLO PAPEL TÉRMICO PARA 0772 800
Referencia: 076495 0026 rollos de papel termal para comprobador digital de baterias Art Nº 0772 800 -
-
-
-
-
SONDA PARA MEDICIÓN DE AMBIENTE
Referencia: 07042604Sondas con conexión tipo K
- Gran precisión ± 0,3ºC
- Gran velocidad de respuesta de entre 3 y 5 segundos, según sonda -
NIVEL LÁSER ROTATIVO RL2-14
Referencia: 5709300302Especialmente diseñado para uso en exteriores Extremadamente robusto, duradero y fácil de usar. Cumple ISO 16123- 6.
- Alta precisión, incluso en condiciones meteorológicas adversas
- Auto-nivelación automática en pocos segundos
- Ahorro de tiempo
- Para nivelación horizontal en interior y exterior
- Control automático de nivel
- Evita errores de nivelación por el viento, superficies blandas y golpes contra el trípode
Clase de protección IP67
- Una protección completa contra la suciedad y el agua
- Duración de la batería 60 horas (pilas alcalinas)
Aplicaciones
- Para nivelaciones horizontales, transferencia de niveles, replanteo del terreno, alineación de encofrados, realización de pendientes, techos suspendidos -
DETECTOR DE GAS
Referencia: 071553 260- Para la búsqueda y localización de fugas en líneas de gas
Aplicaciones
- Instaladores de calefacción (metano, etano y propano)
- Compañías que realizan a vehículos la conversión a GLP (propano) y efectúan el servicio de mantenimiento
- Talleres que trabajan aires acondicionados
- Cuando utilizan un gas formado por un 95% de nitrógeno y un 5% de hidrógeno para detectar fugas y hacer pruebas de estanqueidad al sistema -
PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL AM 600
Referencia: 071553 715• Pinza digital con medición TRMS (valor eficaz*), función auto rango y punto de medición led para un uso profesional en la industria y consumo.
• Probado para un uso seguro en entornos CAT III 600 V.
• El AM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos.
• Fabricado según normaEN 61010-2-032.
• Conmutador de selección de función.
• Adecuado para la medición de corriente CA /CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad, diodos, frecuencia y capacidad.
• Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 600A. -
MULTÍMETRO DIGITAL MM 600 TRMS
Referencia: 071553 415Moderno multímetro digital con medición TRMS (valor eficaz*), detector de rotura de cable y linterna LED incorporada
Probado para un uso seguro en entornos CAT IV 600 V
El MM 600 tiene todas las características que se necesitan para detectar y poder solucionar problemas en sistemas eléctricos y electrónicos
- Fabricado según Norma EN 61010-1
- Conmutador de selección de función
- Adecuado para la medición de corriente CA/CC, voltaje CA/CC, resistencia, continuidad y diodo
- Puede ser utilizado para voltaje CA/CC hasta 600 V y corriente CA/CC hasta 10A
- Medición de resistencia de hasta 20 MΩ
- Comprobador de tensión sin contacto (visual y sonoro) para la detección rápida de roturas de cable
- Display de LCD de 2000 puntos de alto contraste y fácil lectura
- Función de retención de medición en el display mediante función HOLD
- Apagado automático después de 15 minutos
-Indicador de batería baja
- Instrumento protegido mediante fusibles
- Bolsa de transporte, funda de goma anti golpes, puntas de comprobación y pilas incluidos
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío -
-
MEDIDOR LÁSER WDM 2-18
Referencia: 5709300522Medidor láser ergonómico y preciso para el cálculo de distancia, área y volumen.
Extremadamente ligero y manipulable
- Operaciones simples y rápidas
Extremadamente robusto
- Protección contra impacto gracias al recubrimiento de goma de la carcasa
Rango de medición 0,20-50 m
- Medición realizada por una persona sola
Gran pantalla blanca iluminada
- Muy buena lectura
-
LASRRECV (LRU 18)
Referencia: 5709300452Receptor universal para láser rotativo y lineales tanto para láser rojos y verdes.
- Detecta rayos láser rotativos y de líneas.
- Tiene la capacidad de trabajar a grandes distancias.
- Carcasa de caucho para la protección de golpes.
- Doble pantalla LCD frontal y trasera y pantalla LED frontal de lectura.
- Imantado para ser fijado directamente a cualquier superficie metálica de manera vertical y horizontal.
- Evita la perturbación por otras fuentes de luz, por ejemplo el sol o las luces de advertencia.
- Detección inmediata desde el primer contacto con el rayo láser.
- Es ideal para trabajos de construcción, reformas, fontanería, instalación.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
- Compatible con los niveles láser Würth y otros fabricantes.
- Gracias a su pantalla intuitiva y su simbología en los botones se hace fácil trabajar.
- Es posible leer en la parte frontal y posterior del receptor.
- Grado de protección IP 67 (resistente al agua y al polvo).
- Señal acústica ajustable.
- Con indicador de nivel de batería -
SET NIVEL LÁSER RL1-18
Referencia: 5709300981Conjunto compuesto por un nivel láser rotativo de nivelación automática para trabajos en horizontal, receptor con soporte, trípode aluminio y regla extensible
Características:
• Para nivelaciones horizontales tanto en el interior como en el exterior.
• Sistema de nivelación automática.
• Varias modalidades de funcionamiento: rotación a diferentes velocidades, escaneo, inclinación sobre un eje, etc.
• Rotación ultrarrápida: 2.000 rpm el láser crea una línea estable y definida en la pared.
• Función manual: posibilidad de inclinar a la pendiente deseada en el eje X.
• Dispositivo de control de nivelación.
• Batería recargable de Li-Ion y cargador, con una vida de trabajo de 30 horas aproximadas.
• Se pueden utilizar pilas alcalinas: 4 x tipo C LR14.
• Nivel láser se suministra con una maleta de transporte.
Ventajas:
• Simple e intuitivo.
• Se autonivela en pocos segundos.
• Evita errores de nivelación gracias a su función de control de nivelación.
Beneficios:
• Ahorro de tiempo.
Aplicaciones:
• Para nivelaciones horizontales en interiory exterior, transferencia de niveles, replanteo del terreno, alineación de encofrados, realización de pendientes, techos suspendidos. -
DDU BOLSA TRANSPORTE CLL18 - PLL18 - CLLG18
Referencia: 5709300922DDU BOLSA TRANSPORTE CLL18 - PLL18 - CLLG18 -
DDU CARGADOR BATERÍA CLL18 - PLL18 - CLLG18
Referencia: 5709300921DDU CARGADOR BATERÍA CLL18 - PLL18 - CLLG18 -