Equipo de soldadura MIG/MAG MIG 300 LCD

Ref.: 5952350300
Ver todas las versiones
EQUIPO-SOLDADURA-WURTH-MIG/MAG-300LCD
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EQUIPO-SOLDADURA-WURTH-MIG/MAG-300LCD
Equipo de soldadura MIG/MAG MIG 300 LCD
Equipo de soldadura versátil compatible con los métodos MIG/TIG/MMA. Para todas las aplicaciones convencionales, con tecnología IGBT de última generación para obtener resultados perfectos en soldaduras MIG/MAG.

La pantalla LCD permite guardar los ajustes preferidos para trabajos repetitivos y facilitar su revisión.

El equipo multiproceso admite las soldaduras MIG, TIG y MMA, lo que lo hace adecuado para diferentes aplicaciones y sectores.

La función sinérgica ofrece un rendimiento de soldadura mejorado al proporcionar parámetros de soldadura predefinidos en función del amperaje, el diámetro del hilo y el gas utilizado.

El sistema flexible de alimentación de hilo está disponible para bobinas de 5 y 15 kg.

La función "sin gas" permite realizar trabajos en exteriores con hilo de soldadura autoprotegido.

Los modos 2T/4T permiten optimizar el manejo de la antorcha y reducir la carga en el brazo del soldador.

El temporizador de puntos permite la salida de hilo durante un tiempo determinado.


• La máquina se suministra sin conexión eléctrica. El enchufe de alimentación debe ser instalado por un electricista.
• Esta máquina se suministra con un rodillo de arrastre de 0,8/1,0 mm.

Peso de la máquina

50 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Clase de protección IP

IP 21
Más Información

Corriente máxima

300 A
Más Información

Electrodos soldables

1,5 - 5,0 mm
Más Información

Longitud

960 mm
Más Información

Alambres soldables

Acero, 0,8-1,0 mm de diámetro
Más Información

Anchura

470 mm
Más Información

Tiempo de funcionamiento a corriente máxima (40 °C)

60 %
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Altura

880 mm
Más Información

Tensión máxima de circuito abierto

76 V
Más Información

Corriente mínima

30 A
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Longitud del cable

3 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 kg
Más Información

Corriente mínima/máxima

30-300 A
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5952350300

Ficha Técnica

681720205.pdf
Scroll to top